マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
同軸コネクター・変換アダプター
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト形状
メス
仕様
INSULATED BNC RECEPTACLE
注文コード
75935097
品番
MNC-600AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト形状・仕様
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
結合方式
ねじ/バヨネットロック
仕様
INSULATED BNC RECEPTACLE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75935097
MNC-600AB
76024683
MNC-600AB
同軸コネクター・変換アダプター
マル信無線電機
1パック(10個)
¥
6,298
税込
¥
6,928
内容量が変更になりました。