UF-15 小物ケース 3WAY装着 中林製作所 75935248

UF-15 小物ケース 3WAY装着 中林製作所 75935248
UF-15 小物ケース 3WAY装着 中林製作所 75935248
UF-15 小物ケース 3WAY装着 中林製作所 75935248
UF-15 小物ケース 3WAY装着 中林製作所 75935248

小物ケース 3WAY装着

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ:95×170×45(カラビナを除く)
幅×高さ×厚さ:95×170×45(カラビナを除く)
幅×高さ×厚さ:100×170×35(カラビナを除く)
幅×高さ×厚さ:90×155×35(カラビナを除く)
内容量1個注文コード75935248品番UF-15
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

大きめスマホ対応/ショルダーベルト装着対応

用途作業時の小物入れに材質本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム質量(g)約100本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ:95×170×45(カラビナを除く)アズワン品番64-8881-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935248
2023-11-28
用途: リュック用のスマートホン入れ
株式会社南雲配管

大きさが心配でしたが、なんとかマジックテープが止められました。活用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする