中林製作所
中林製作所の 腰袋/工具差し/携帯ケース
中林製作所の 携帯・小物ケース
ベルトクリップ付き小物ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75935266
品番
CL-31
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大きめスマホ対応/片手で着脱簡単なベルトクリップ付き
材質
【本体】ナイロン(撥水加工)、ポリエステル【カラビナ】アルミニウム【クリップ部】66ナイロン、グラスファイバー、鉄、革
質量(g)
約105
本体寸法(mm)
幅×高さ×厚さ:110×175×5(カラビナを除く)
用途
作業時の小物入れに
アズワン品番
64-8881-68