Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 耐切創手袋
Star Field(星野商店)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
Star Field(星野商店)の その他 超高強度ポリエチレン
ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75936045
品番
M
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
耐切創に優れた安価手袋
サイズ
M
全長(cm)
23.5±0.5
中指長(cm)
7.5±0.3
手の平幅(cm)
9.0±0.3
材質
高強度ポリエチレン・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン
色
シロ
耐切創性
D
機能
耐切創
入数(双)
1
用途
ガラス加工作業などの手の保護
材質(すべり止め)
スベリ止め部分:ポリウレタン
色(手首部)
ミドリ
RoHS指令(10物質対応)
対応