※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
SP ステンスクリュー釘 布目
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(400g)
注文コード
75936174
品番
14×38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
太さ(mm)
2.1
トラスコ品番
493-7970
材質
ステンレス
頭部
布目
胴部
スクリュー
入数
約370本