アサヒ飲料
アサヒ飲料の ソフトドリンク/粉末ドリンク
アサヒ飲料の 炭酸飲料
三ツ矢サイダーレモラ 500mL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
75936298
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
ゴクゴク飲めるさっぱりした甘さでレモンとライムの爽やかな香りがし心地よい炭酸、後味さっぱりです。
容量(mL)
500
栄養成分
エネルギー220kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物55g、食塩相当量0.1g
原材料
砂糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)/炭酸、香料、酸味料
シリーズ
三ツ矢
容器
ペットボトル
本数
24