曜日別特売
M9 3000Rパーフェクトミラー クローム鏡 カーメイト 75936847

※使用例

M9 3000Rパーフェクトミラー クローム鏡 カーメイト 75936847
M9 3000Rパーフェクトミラー クローム鏡 カーメイト 75936847
M9 3000Rパーフェクトミラー クローム鏡 カーメイト 75936847

3000Rパーフェクトミラー クローム鏡

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)270×75
内容量1個注文コード75936847品番M9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー
後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用
従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました
明るい視界を確保する高反射ミラーを採用
スモークガラス、プライバシーガラスにも対応
二重写りのない高級クローム表面鏡を採用
後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用
純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用
便利なチケットクリップ付

用途ミニバン・セダンにミラー形状曲面鏡寸法(mm)270×75ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※【取付できない車】純正ミラーの高さが80mm以上、もしくは60mm以下の車、純正ミラーを一番上向きにしたとき上部に5mm以上の隙間のない車、純正ミラーの幅が200mm以下の車、自動防眩機能の幅が160mm以上の車
※本製品を装着すると純正ミラーの自動防眩機能は使用できなくなります。
※本製品を取付ることにより、サンバイザーが使用できなくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75936831
2025-10-15
用途: 純正ルームミラーの画角が狭いので。
その他業種

軽だがバイザーの間隔を確認してこのサイズに。
リヤウインド全体+αを十分確認でき満足。

対象商品 : 75936847
2021-12-15
用途: 自分の車
その他業種

ルームミラーはやはり大きい方がいい。安全確認の意味も含めて。

対象商品 : 75936847
2021-06-26
用途: zc72sスイフトの後方確認用ミラー
教育・研究機関

270の大きさがちょうどよい。広い視野で遠近感も自然。鏡面のひずみもなく、大変見やすい。満足です。

対象商品 : 75936831
2020-10-08
用途: 自分と妻の軽四に取付
ANADA製作所製造業

自分と妻の軽四用に購入しました、純正のミラーでは、お互いの車に乗るときいちいち微調整をしていましたが、大きく広範囲が確認できるので取り付けて良かった、サイズもサンバイザーに干渉しなくてちょうどでした。

対象商品 : 75936847
2020-06-05
用途: 営業車用

サクシードに装着しました。RV車等のライト位置が高い車両が後方に来るとかなり眩しかったのですが、こちらを試したところかなり軽減出来たので正解でした。サイズも270で少し幅を広げましたがサンバイザーに干渉もなく丁度良い感じです。

2020-07-30
用途: 普通車5ナンバー
運輸・通信業

後方が大きく見えることはいいことなんでしょうが、サイドミラーとのギャップや不自然感、少し煽られ感もあります。
やたらと縦に長くリヤシートや天張りまで見えます(笑)。
その分、左折や左コーナーの死角が増えます。
ミニバンや1BOXなら丁度いいんでしょうけど…。

対象商品 : 75936831
2018-05-30
用途: 軽自動車
その他業種

見た目ミラーの湾曲がきつい様に感じましたが、それほど遠近感に違和感はないです。後方視界が広くなり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 75936831
2017-09-04
用途: 車のバックミラー
教育・研究機関

以前から使っていたもののバネが弱まり、止まらなくなったので購入しました。広く、明るく後ろが見られて、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする