日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 制御機器・PLC・リレー
日本モレックス(molex)の PLC(プログラマブルコントローラ)
日本モレックス(molex)の PLCその他関連用品
2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75937102
品番
54280-0609
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック、グレー
取付
Free Hanging
ピッチ(mm)
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
表面処理
(接点)金メッキ
材質(ハウジング)
熱可塑性
動作温度(℃)
-40〜85
終端スタイル
半田
ポジション数
6
接続方向
垂直