日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 制御機器・PLC・リレー
日本モレックス(molex)の PLC(プログラマブルコントローラ)
日本モレックス(molex)の PLCその他関連用品
51067シリーズ用ターミナル 50217
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4000個)
注文コード
75937127
品番
50217-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
3.5mmピッチ/りん青銅:最大4.5・黄銅:最大5.5
7.0mmピッチ/りん青銅:最大5・黄銅:最大6
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57183-3000
引抜工具/J5800-009
形状
ターミナル/連鎖状
仕様
無鉛
材質
りん青銅、錫メッキ
サイズ
芯線/AWG#18〜#24
定格電圧(V)
最大/250
被覆ストリップ長(mm)
3.0〜3.5
被覆外径(mm)
Φ1.4〜Φ3.0
適合ハウジング
51067