日本モレックス(molex)
中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10000個)
注文コード
75937285
品番
50011-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000
引抜工具/57105-6000
形状
ターミナル/連鎖状
サイズ
芯線/AWG#24~#30
被覆外径(mm)
Φ0.8~Φ1.4
被覆ストリップ長(mm)
1.6~2.1
定格電圧(V)
最大/125
定格電流(A)
最大/2
材質
りん青銅、錫メッキ
適合ハウジング
51004
仕様
無鉛