50011-8100 中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011 日本モレックス(molex) 75937294

中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード75937294品番50011-8100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000
引抜工具/57105-6000
形状ターミナル/バラ状サイズ芯線/AWG#24~#30被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2材質りん青銅、錫メッキ適合ハウジング51004仕様無鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする