日本モレックス(molex)
中継用コネクタ 2.0mmピッチ ボードイン用 ターミナル 50034
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100個)
注文コード
75937373
品番
50034-8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動圧着工具/57056-5000
引抜工具/57057-6000
形状
ターミナル/バラ状
サイズ
芯線/AWG#26~#30
被覆外径(mm)
Φ1.4MAX.
被覆ストリップ長(mm)
1.4~1.9
定格電圧(V)
最大/125
定格電流(A)
最大/2
材質
りん青銅、錫メッキ
適合ハウジング
51015
仕様
無鉛