曜日別特売
51065-0500 電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex) 75937994

電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065

(5件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
極数5
内容量1袋(10個)注文コード75937994品番51065-0500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72
販売価格(税別)
65
極数5材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125寸法A(mm)11.8耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2寸法B(mm)8.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: サーマルプリンタ接続用
製造業

利用するサーマルプリンタが採用している端子に接続する為に購入しました。純正品なので問題ありません。

対象商品 : 75937967
2020-07-08
用途: タミヤのトラックのMFCのコネクターハウジング
その他業種

タミヤのトレーラーやピックアップトラックのマルチファンクションユニット MFC-01/02/03に自作のLEDを装着する際のコネクターに使っています。
圧着工具は「エンジニア 精密圧着ペンチ オープンバレル端子用 PA-09」を使いAWG28の導線を圧着していますが、5回に1回は失敗するので、ハウジングの数よりも、ターミナル端子の方を多く買っています。他ではなかなか手に入らないので毎回モノタロウで買ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 75937967
2020-08-01
用途: タミヤMFC-01のLED出力コネクター
製造業

タミヤMFC-01のLED出力コネクターに使用されているものです。LEDの増設には必要なのであると便利です。

対象商品 : 75937967
2019-02-13
用途: 1/14トレーラーラジコンのLED配線

タミヤの1/14トレーラーのマルチファンクションのLED端子と同一であり、自作でLEDを増設する際に重宝します。数あるコネクターの中で欲しいものが手に入るモノタロウはすごい!!

対象商品 : 75937967
2017-01-15
用途: ラジコン
その他業種

趣味の世界ですが、タミヤの1/14 トレーラー用のマルチファンクションユニット、MFC-01/MFC-02/MFC-03のLEDのコネクターがこれです。タミヤで買うと高いので、これでLEDを自作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする