HD0617YD2 クリプトン60W代替LED 光商事 75938233 HD0617YD2 クリプトン60W代替LED 光商事 75938233 HD0617YD2 クリプトン60W代替LED 光商事 75938233 HD0617YD2 クリプトン60W代替LED 光商事 75938233

クリプトン60W代替LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75938233 品番HD0617YD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。調光対応、密閉対応です。

電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 光色昼白色 消費電力(W)6.2 色温度(K)5000 寸法(Φ×mm)40×80 質量(g)62 角度(°)発光:160 調光の可否対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする