曜日別特売
HBMM5-15 マグネット付六角ボルト ラクテム 75938617

 

HBMM5-15 マグネット付六角ボルト ラクテム 75938617
HBMM5-15 マグネット付六角ボルト ラクテム 75938617
HBMM5-15 マグネット付六角ボルト ラクテム 75938617
HBMM5-15 マグネット付六角ボルト ラクテム 75938617

マグネット付六角ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本吸着力(N)10寸法L(mm)15注文コード75938617品番HBMM5-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。

吸着力(N)10材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ強度区分4.8種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)15寸法B(mm)8寸法D(mm)5寸法T(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする