KP-23GSBH 傘ぽん LION (ライオン事務器) 75939719 KP-23GSBH 傘ぽん LION (ライオン事務器) 75939719 KP-23GSBH 傘ぽん LION (ライオン事務器) 75939719

傘ぽん

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75939719 品番KP-23GSBH
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

晴天時はフタをすればダストボックスとして使用できます。詰め替え用袋やゴミ袋を入れられるストックルームがあります。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×840 質量(kg)19.3 材質本体:ステンレス(SUS 430)・メラミン焼付塗装、ホルダー:本体/鋼板・フタ/ステンレス 付属品長傘専用かさ袋:400枚・折りたたみ傘専用かさ袋:200枚付 タイプダストボックス一体型 仕様キャスター付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする