曜日別特売
CR-330LS 導電性チェアー LION (ライオン事務器) 75939859

CR-330LS 導電性チェアー LION (ライオン事務器) 75939859
CR-330LS 導電性チェアー LION (ライオン事務器) 75939859

導電性チェアー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
ブラック
色(張地)ブラック
質量(kg)5.3
内容量1脚注文コード75939859品番CR-330LS
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。

色(張地)ブラック全高(mm)420~530座面高さ(mm)420~530座面寸法(幅×奥行)(mm)375×375本体質量(kg)5.3材質張材:ビニールレザー張り(導電性)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール・クロームメッキ、キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)幅(mm)620質量(kg)5.3ブラック高さ(mm)420~530奥行(mm)620寸法(直径Φ×高さH)(mm)620×420~530キャスターあり背もたれなし肘掛なし座高(mm)420~530高さ調節座面径(Φmm)375ヘッドレストなし
注意
※導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする