電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 75940173 品番 5267-04A-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質
ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0
ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
コンタクト保持力
9.8N(2.20lb)
(最小、1極あたり)
極数4 定格電圧(V)(最大)250 定格電流(A)(最大)3 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5264 種別基板用ヘッダー 長さ(mm)PCテール:3.50(.138″) 幅(mm)4.90(.193″) 高さ(mm)5.90(.232″) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40〜105(通電による温度上昇分も含む) 寸法A(mm)12.4 耐電圧AC1000V/1分間 列数1 寸法B(mm)7.5 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″) ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08560605
2019-09-20
用途:
自作のソーラーライト基板用
山田通信設備 様

自作でソーラーライト等を作って趣味と実用を兼ねています。
ブラックアウトの時も寝室から屋外まで苦労せずに移動できました
2.5ピッチなのででユニバーサル基板で利用しています。

対象商品:
08560605
2017-03-18
用途:
LEDランプの加工用
山田通信設備 様

キャンドルライト用に
利用していますが冬季間の屋外でも安心して利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする