材質
ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0
ピン:黄銅、銅下地錫メッキ
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
コンタクト保持力
9.8N(2.20lb)
(最小、1極あたり)
極数11
定格電圧(V)(最大)250
定格電流(A)(最大)3
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5264
種別基板用ヘッダー
長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)
幅(mm)4.90(.193″)
高さ(mm)5.90(.232″)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40〜105(通電による温度上昇分も含む)
寸法A(mm)29.9
耐電圧AC1000V/1分間
列数1
寸法B(mm)25.0
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)
ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round