電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159

(10件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1パック(144000個)材質りん青銅、錫メッキ注文コード75940365品番5159PBT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0107(JM5858A)
引抜工具/11-26-0059(J5800-004)
材質りん青銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08560745
2021-04-29
用途: 配線
その他業種

配線端子処理しやすい。以前に使っていた部品をこれに入れ替えた。配線接続、取り外しが極めてスムーズになった。

1が参考にしています
対象商品 : 08560745
2020-10-02
用途: PCのファン用端子
吉村工務店建設業・工事業

12V駆動のケースファン/CPUクーラーのファン端子の補修などに。

1が参考にしています
対象商品 : 08560745
2020-01-27
用途: パソコンのファン増設用
TK工房飲食業

パソコンのファンを増設するために、ケーブルを制作しました。
マザーボードに問題なく接続でき、ぴったりのケーブルが作れました。

1が参考にしています
対象商品 : 75940374
2017-09-07
用途: モレックスコネクタ取付作業
合同会社アグロインフォサービス業

秋葉原の実店舗や他の通販に比較して安価で短納期で満足しました。

対象商品 : 08560745
2017-03-14
用途: ベルギー製の特殊な潜水装置の内部酸素センサーに繋ぐコネクター
カナロアサービス業

製品は大きさ、幅、長さ共にぴったり一致していました。

対象商品 : 08560745
2017-02-24
用途: オーディオ回路
有限会社 アムテック

値段も適当な価格であり使いやすく便利なうえ信頼性に適している

対象商品 : 08560745
2016-12-12
用途: 基板政策等

昔のコンタクトが良かった。ピンを包む形、収縮チューブで包めば
ダイヤモンド端子に刺せる。

対象商品 : 08560745
2016-05-27
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社富士ダイナミクス

袋に入れるのではなく、樹脂の箱のようなものにしてほしい。
100このうち数個ロックピンがへこんでるのがあった

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする