5051-04 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex) 75940417

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数4 注文コード75940417 品番5051-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など26種類から選べます 他の種類を見る
適合
ウエハー:5045、5046
ターミナル:5159
極数4 寸法A(mm)10.5 寸法B(mm)7.5 材質ナイロン66 材質(ハウジング)ナイロン66 種別ハウジング ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40〜105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm)6.6×12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75940417 5051-04 08560675 5051-04 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex) 1パック(10個) 229 税込252 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
試作品製作
岩手県立産業技術短期大学校 様

高品質でとても重宝しております。これからも使い続けたいと思っております。

対象商品:
08560666
2022-12-05
用途:
ロボットの作成にて各基板同士の接合

コネクタはモレックス以外 信用できない!今後も使う予定です!

対象商品:
08560666
2022-11-15
用途:
自作PC製作

PCファン増設用に購入。品質は全く問題なしです。小ロットで購入できるのがとても助かります。

対象商品:
08560666
2020-01-27
用途:
パソコンのファン増設用
飲食業

パソコンのファンを増設するために、ケーブルを制作しました。
マザーボードに問題なく接続でき、ぴったりのケーブルが作れました。

対象商品:
08560657
2019-02-19
用途:
試作電子回路基板の外部接続用

JST(日本圧着端子)のコネクタとは、端子番号の並びが逆(左から1,2,3... が
右から 1,2,3...)とかは、ありますが、信頼できるコネクタと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08560684
2018-12-12
用途:
機械メンテナンス

ステッピングドライバ基板への接続用で購入。小ロットを安価で購入できて助かりました。メーカー品なので品質も問題ありません。

対象商品:
08560666
2017-10-17
用途:
PC用FAN電源製作時
製造業

PCケースFANを増設した所、電源が足りなくなり分岐の配線を製作用に使用しました。問題なく取り付けできました。

対象商品:
08560657
2017-08-07
用途:
計測器
合同会社アグロインフォ 様 (サービス業)

秋葉原の小売店や他の通販にくらべてかなり割安に購入できます。
量産に使うにはとても安く、納期も短くて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする