日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
10
注文コード
75940837
品番
5281-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
仕様
ロック付き
ELVおよびRoHS対応済み
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
コンタクト保持力
19.6N(4.41lb)
(最小、1極あたり)
長さ(mm)
PCテール:3.6
幅(mm)
11.4
高さ(mm)
13.85
ピッチ(mm)
5.08
極数
10
使用温度範囲(℃)
-40〜105(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
(最大)250
耐電圧
AC1500V/1分間
列数
1
定格電流(A)
(最大)7
材質(コンタクト)/処理
黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)
ナイロン66
形態
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
適合
ハウジング:5197
種別
基板用ヘッダー
難燃性
UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)
1.6
挿抜耐久
30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
ピンサイズ
1.14mm(.045")、Square