曜日別特売
KPMJ-3050A 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック 75942013

KPMJ-3050A 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック 75942013
KPMJ-3050A 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック 75942013
KPMJ-3050A 吊下プレートマグネット(KPMJ形) カネテック 75942013

吊下プレートマグネット(KPMJ形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)300×500×159、【吸引距離】15cm釘 180~250、M10ナット 100~130、M10×25ボルト 120~160、【吊下ヒンジ間】200×360注文コード75942013品番KPMJ-3050A
参考基準価格(税別)¥622,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。

寸法(mm)300×500×159、【吸引距離】15cm釘 180~250、M10ナット 100~130、M10×25ボルト 120~160、【吊下ヒンジ間】200×360質量(kg)150穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4材質(表面)ステンレス(SUS304)
注意
※油性以外の液中(水等)でご使用いただく場合は”密閉形”とご用命下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする