SDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75942205 品番TS32GSDC700S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。
映像記録に最適
高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。
驚愕のデータ転送スピード
SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。
十分なストレージ容量
最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。

容量32GB UHSスピードクラスUHS-II U3 SDスピードクラスClass 10 ビデオスピードクラスV90 寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07 oz) 種類3D NANDフラッシュ 動作温度範囲(℃)-25(-13°F)〜85(185°F) 動作電圧(V)2.7〜3.6 読取速度(MB/s)最大285/180 挿抜耐久10000 各種認証CE/FCC/RCM/EAC 保証期間5年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする