レギュラー10P 貼る温楽 オカモト 75942221

貼る温楽

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード75942221 品番レギュラー10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
タイプ貼るタイプ サイズレギュラー 最高温度(℃)63 温度持続時間12 平均温度(℃)53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75942221 レギュラー10P 19284098 PKN-10HR ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ 1パック(10個) 298 税込328 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75942221
2017-06-06
用途:
これもダメでした

水滴が袋の中にあるものがありました。
温度も低く、朝から夕方までは持続しません。(日本製を疑います)

対象商品:
75942221
2017-02-02
用途:
防寒
藤岡歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定した暖かさが有り使いやすくて重宝しています。価格も手頃です。

対象商品:
75942221
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

対象商品:
75942221
2016-06-08
用途:
防寒
教育・研究機関

しっかり貼れていいです。

対象商品:
75942221
2016-04-02
用途:
はだん加温

晴れるので使いよい

対象商品:
75942246
2015-02-23
用途:
警備業

低価格にも関わらず、品質には何ら問題は在りません。
とても暖かいですし、暖かさも十分持続します。

1人が参考にしています
対象商品:
75942237
2014-12-09
用途:
バス運転士です。

家族みんなで使用しています。特に祖母は、ちょうどいいサイズ、暖かさで気に入ってます。
ので リピートしました。特に 保温時間が、ちょうどです。

対象商品:
75942221
2015-01-18
用途:
オートバイ乗車時。
岡部左官工業所 様

とても、暖かく持続時間も長いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする