平野鞄
平野鞄の 物品棚/収納用品
平野鞄の ツールボックス/ツールバッグ
平野鞄の アルミ製
ブロンプトン アルミアタッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942783
品番
21198-19
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
保管、展示用のカバーが付いています。
寸法(cm)
48×37×10.5
内寸(cm)
44×32×8.5
質量(g)
2650
収納の目安
A3ファイル(43.5×31.2)、ノート型パソコン等収納可能
質量(kg)
2.65
仕様
本体内部:吊り留付仕切りポケット・フラップ付ネットポケット×2・小物ポケット・固定ベルト・ホールド用仕切り付、肩アテ付ショルダーベルト、底鋲付
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
有効内寸法・奥行(mm)
320
有効内寸法・高さ(mm)
85
有効内寸法・幅(mm)
440
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く