和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
和平フレイズの 蒸し鍋
燕三 IHふきこぼれにくい二段蒸し器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75942984
品番
EM-010
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
深フチ仕様でふきこぼれを防止使い勝手のよい鍋。
サイズ(cm)
23
寸法(mm)
約395×255×235
質量(g)
約1300
材質
本体:ステンレス鋼、セイロ:18-8ステンレス
容量(L)
約5.2