和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
和平フレイズの 蒸し鍋
燕三 IH対応二段蒸し器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943054
品番
EM-017
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)
24
寸法(mm)
約370×260×215
質量(g)
約1400
材質
本体:ステンレス鋼、上鍋:18-8ステンレス
容量(L)
約4.0