ラノー コーヒーメーカー5カップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944463 品番MJ-0634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

手軽に美味しく、スタイリッシュに。シンプル機能のコーヒーメーカー。
フィルターにコーヒー粉を入れ、タンクに水を入れてスイッチを押すだけで、簡単にドリップコーヒーを楽しめます。
洗って繰り返し使えるフィルター付なので。ペーパーフィルター不要でお使い頂けます。
一度に最大5杯分まで作れます。

寸法(mm)約140×185×240 質量(g)約950 材質本体:ポリプロピレン、サーバー:耐熱ガラス 付属品計量スプーン 電源(V)100-650W コード長さ(m)約1.4 方式ドリップ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする