曜日別特売
RS-C25 透明ラッピングシール 今村紙工 75946518

 

RS-C25 透明ラッピングシール 今村紙工 75946518
RS-C25 透明ラッピングシール 今村紙工 75946518
RS-C25 透明ラッピングシール 今村紙工 75946518
RS-C25 透明ラッピングシール 今村紙工 75946518

透明ラッピングシール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(500枚)材質PET#50注文コード75946518品番RS-C25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

貼っても目立たない透明シール大容量。
ラッピングなどにお使い頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ラッピング材質PET#50寸法(幅W×高さH)(mm)シール:25×13透明種別楕円包装形態ロール状袋入RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 製品の封シールとして
卸売・小売業

厚みとシールの粘着度がちょうどよい。他製品に一時期変えたことがあるが、薄くて貼りにくかったので、またこちらに戻しました。

1が参考にしています
2024-11-12
用途: 商品の箱の封印に使用

コンパクトに枚数がまとまっている。シールを剥がすときは少し時間を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする