RS-C38 透明ラッピングシール 今村紙工 75946536 RS-C38 透明ラッピングシール 今村紙工 75946536 RS-C38 透明ラッピングシール 今村紙工 75946536

透明ラッピングシール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500枚) 材質PET#50 注文コード75946536 品番RS-C38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

貼っても目立たない透明シール大容量。
ラッピングなどにお使い頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PET#50 寸法(幅W×高さH)(mm)シール:35×18 透明 種別楕円 包装形態ロール状袋入 用途ラッピング RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
製品の封シールとして
卸売・小売業

厚みとシールの粘着度がちょうどよい。他製品に一時期変えたことがあるが、薄くて貼りにくかったので、またこちらに戻しました。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
商品の箱の封印に使用

コンパクトに枚数がまとまっている。シールを剥がすときは少し時間を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする