ワイヤW矯正装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75946590 品番WF-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。
ワイヤ挿入時間が短縮されます。
パックワイヤ用です。

取付方式
取付方法及び取付説明:➀現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。
2ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。
3矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。
4ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)
5加圧アームを開放してください。
6ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。
7加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。
8手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。
9ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。
10以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。
11必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。
12必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。
適合ワイヤ径(Φmm)0.9〜1.6 ねじサイズ9/16-18UNF
注意
※送給機は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする