曜日別特売
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773

EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773
EDH-T1300(B) 3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート) YAMAZEN(山善) 75946773

3WAYホットプレート (平面・波型・たこ焼きプレート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75946773品番EDH-T1300(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

焼き物料理・たこ焼きはこれ一台でおまかせ!平面プレート・波型プレート・たこ焼きプレートの3WAY仕様。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。

用途ホットプレート、電気ホットプレートとして。お好み焼き、焼きそば、鉄板焼き、焼肉、ホットケーキ、パンケーキ、たこ焼きに。温度調節範囲(℃)80~230電源コード(m)1.9消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17質量(kg)2.4電源AC100V(50/60Hz)温度調節保温(約80℃)ー強(約230℃)保証期間1年ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする