ラチェット式太枝切鋏

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75946775 品番TRA-03B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

少ない力で太枝カット
枝径に合わせて支点が自動で変わり、テコの原理で楽に切れる

用途庭木の剪定・整枝に 材質●刃部:SK-5 ●刃硬度:HRC53±1 ●受刃:S50C ●ハンドル:アルミパイプ●グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 寸法(mm)切断許容サイズ(刃元):約Φ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする