スタッキング式3段マルチ収納バスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75946879 品番アイボリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シーンに合わせて自由に使える便利な収納ラック!
脱衣所などのランドリーラックや、雑誌や新聞の収納にも便利!
クローゼット内の整理にも活躍。
スタッキングがとってもカンタン!3段までO K !
使い方やインテリアに合わせて、重ね方もアレンジできる!
固定もできるロック付キャスター!移動ラクラクで掃除もカンタン!

用途
キッチン:ストックしているお水やビール、食材など入れるのにピッタリ!
サニタリー:タオルや石けんなどのランドリーラックに!
リビング:雑誌や新聞などの収納に!A4サイズ収納可能。
付属品●バスケット上×2 ●バスケット下×1 ●ロック付キャスター×2 ●キャスター×2 材質本体:スチール(エポキシ粉体焼付塗装)、キャスター:ポリプロピレン 有効内寸(mm)バスケット:約幅235(底面)×奥行き330×高さ170 耐荷重(kg)1段につき約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする