※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィックスロンNo816

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120巻) 注文コード 75947855 品番 P816W01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.085 基材OPP 粘着剤ゴム系 粘着力3.92N/10mm、400g/10mm 用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等 伸度(%)24 引張強度(kg/10mm)22.4 基材厚さ(mm)0.06 展開力(g/10mm)110 主な用途固定用、結束用 引張強度(N/10mm)220 展開力(N/10mm)1.08
注意
※被着体の汚れ、埃、油水分等は十分拭き取り、張り合わせてください。 2)耐熱性については粘着剤がゴム系のため、60℃以下でご使用下さい
※低温度域(10℃以下)での再剥離時、接着昇進のため基材割れが発生する場合がありますのでご確認下さい。 3)テープの保存期間に関しては、直射日光や熱源を避け、冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする