LDA6D-HE17BHS LED電球 E17小型電球 断熱材施工器具対応斜めタイプ Panasonic(パナソニック) 75948844

LDA6D-HE17BHS LED電球 E17小型電球 断熱材施工器具対応斜めタイプ Panasonic(パナソニック) 75948844 LDA6D-HE17BHS LED電球 E17小型電球 断熱材施工器具対応斜めタイプ Panasonic(パナソニック) 75948844 LDA6D-HE17BHS LED電球 E17小型電球 断熱材施工器具対応斜めタイプ Panasonic(パナソニック) 75948844

LED電球 E17小型電球 断熱材施工器具対応斜めタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75948844 品番LDA6D-HE17BHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命(断熱施工器具対応)

種別小型電球タイプ6.4W(斜め専用)断熱材施工器具専用 長さ(mm)79 昼光色 質量(g)56 種類LED 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.11 電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)41 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)530 定格寿命(時間)40000 定格ランプ電力(W)40 色温度(K)6700 用途廊下・階段等。 電球形状小型電球タイプ 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75948844
2018-11-19
用途:
自宅の廊下の照明を明るくする為に交換。
自動車・二輪車・自転車関連業

コイズミの照明器具で電球斜めタイプにはパナソニックのこのタイプのLED球しか無いので、高価だが購入。流石に明るい!後は耐久性が心配。

対象商品:
75948853
2016-12-12
用途:
間接照明で使用

初期設定時のランプが切れ購入。パナ製で問題なし。値段が他メーカーに比べ高いくらいでしょうか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする