FL20SS・ECW/18X/2KF パルック蛍光灯 20W形 Panasonic(パナソニック) 75948966

FL20SS・ECW/18X/2KF パルック蛍光灯 20W形 Panasonic(パナソニック) 75948966 FL20SS・ECW/18X/2KF パルック蛍光灯 20W形 Panasonic(パナソニック) 75948966

パルック蛍光灯 20W形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード75948966 品番FL20SS・ECW/18X/2KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

クール色 種別20W省エネ形 長さ(mm)580 質量(g)111 種類直管蛍光灯 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.350 電圧(V)100 口金G13 外径(Φmm)580 全光束(Lm)1380 定格寿命(時間)8500 定格ランプ電力(W)18 色温度(K)7200 光色クール色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75948966
2019-01-04
用途:
屋内照明
建設業・工事業

キッチンのシーリングライトに使ったが、ナチュラルか、白熱光の方が良かったかも。清涼感があり、夏向き。次回はナチュラル化白熱球に代えたい。

対象商品:
75948966
2014-11-04
用途:
非常灯

LEDに交換していきたいので同じ形状での商品があれば参考と名をつけて、ピックアップしてもらえると直ぐに購入でき有り難いのですが・・・
沢山の商品を購入していますが不具合などは一度もありませんので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする