FL20SS・ENW/18H/2KF パルックプレミア蛍光灯 20W形 Panasonic(パナソニック) 75948975

FL20SS・ENW/18H/2KF パルックプレミア蛍光灯 20W形 Panasonic(パナソニック) 75948975 FL20SS・ENW/18H/2KF パルックプレミア蛍光灯 20W形 Panasonic(パナソニック) 75948975

パルックプレミア蛍光灯 20W形

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード75948975 品番FL20SS・ENW/18H/2KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パルックプレミア蛍光灯パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさを持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯。

ナチュラル色 光色ナチュラル色 種別20W省エネ形 長さ(mm)580 質量(g)111 種類直管蛍光灯 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.350 電圧(V)100 口金G13 外径(Φmm)580 全光束(Lm)1470 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)18 色温度(K)5200 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40429514
2019-11-27
用途:
現場階段用に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

色々試した結果この商品が現場の暗い階段には最適な品だそうです
とっても明るくて持ちが良いそう

対象商品:
40429514
2018-09-24
用途:
町内の防犯灯の交換に使用
無職 様 (建設業・工事業)

明るさ抜群で今後の使用も検討しています。年間に交換数も増加していますので。

対象商品:
75948975
2018-12-13
用途:
診療室の照明として
羽野歯科医院 様

モノタロウブランドがあるといいと思います。ものは良かったです。

対象商品:
40429514
2017-11-17
用途:
蛍光管の交換
その他業種

ばっちりです。早く届くので間を置かずに使えるので、大変良い。

対象商品:
75948975
2016-10-26
用途:
作業室の灯り
虚空蔵 設計 様

もちろん、問題は有りませんでした

対象商品:
75948975
2016-03-14
用途:
工場内の照明交換

メーカー品の為信用してます。以前使用の蛍光管と同じ物を購入しました。

対象商品:
75948975
2014-12-11
用途:
階段。各部屋の照明

色々各種メーカーが有りますが値段及び性能の違いを知りたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする