画像準備中

150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75949641 品番 DBH-80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力150型 形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅) 使用温度範囲(℃)-29〜120(静流水) 寸法L(mm)220 寸法H(mm)281 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 寸法D(mm)180 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入りPTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)青銅鋳物(リング/C3771BE) 材質(パッキン)非石綿パッキン クラス150型(10K) バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする