呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力150型
形状ストレート
材質(本体)CAC(青銅)
使用温度範囲(℃)-29〜120(静流水)
寸法L(mm)270
寸法H(mm)321
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
寸法D(mm)225
接続方式管フランジ
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入りPTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)FCD400
材質(ボンネット)青銅鋳物(リング/C3771BE)
材質(パッキン)PTFE編組パッキン
クラス150型(10K)
バルブ種類グローブバルブ