画像準備中

125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 注文コード75949666 品番H-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,100
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力125型 材質(本体)青銅鋳物 形状ストレート 寸法L(mm)121 寸法H(mm)280 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 寸法D(mm)155 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)ASTM B62 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)青銅鋳物 材質(ボンネット)青銅鋳物(リング/C3771BE) 材質(パッキン)非石綿パッキン クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75949666 H-100A 37687964 H-100A 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ) 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 77,980 税込85,778 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする