画像準備中

150型 ゲートバルブ(フランジ形)(EBHシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード75949675 品番EBH-15A
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力150型 材質(本体)青銅鋳物 形状ストレート 寸法L(mm)75 寸法H(mm)96 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 寸法D(mm)55 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(グランド)C3604BD 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿パッキン クラス150型(10K) バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする