呼び径(A)100
呼び径(B)4
呼び圧力150型
材質(本体)青銅鋳物
形状ストレート
寸法L(mm)230
寸法H(mm)309
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
寸法D(mm)225
接続方式管フランジ
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(グランド)C3604BD
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)FCD400-15
材質(ボンネット)CAC
材質(パッキン)非石綿パッキン
クラス150型(10K)
バルブ種類ゲートバルブ