KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
青銅製スプリング入りリフトチャッキバルブ(10K)(堅形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75949842
品番
RFD-20A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,930
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
59
最高使用圧力(MPa)
1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
寸法S(mm)
34
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC406
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406+NBR
材質(スプリング)
C5191W
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材