画像準備中

フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード75950034 品番FTS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,740
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 種類フートバルブ 形状ストレート 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 材質(スクリーン)青銅鋳物 寸法D1(mm)66 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)10.5 仕様スクリーン 材質(キャップ)青銅鋳物 材質(ジスク)NBR 材質(ボディ)青銅鋳物 材質(ジスクホルダ)青銅鋳物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950034 FTS 37687842 FTS-50A フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ) フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37687806
2018-06-25
用途:
井戸用ポンプ 吸い込み口に設置
建設業・工事業

丈夫な製品でいい 出来ればこの上からステンレス製の網のストレーナーが取り付けられるといいのですが

対象商品:
37687842
2018-12-27
用途:
工場の水回り工事に使用

取扱い易く全然問題ありません。とても良い商品だと思います

対象商品:
37687815
2018-03-12
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

安心して使えます。
安価で翌日には届きますので大変に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする