10BWZ-200A 青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75950131 10BWZ-200A 青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ) 75950131

青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75950131 品番 10BWZ-200A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429,800円となります。
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 仕様逆止め弁 形状その他 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0〜80 寸法H(mm)237 規格管接続:ウエハー形(JIS 10K) 最高使用圧力(MPa)0〜80℃:1.4 接続方式ウエハー 接続ウエハー 使用流体水、油、空気 ハンドル形状丸形 面間寸法(mm)96 クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする