600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード75950165品番ZO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,560
呼び径(A)8呼び径(B)1/4形状ストレート寸法L(mm)59寸法H(mm)37寸法L1(mm)20最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(+150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d3(mm)7ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD(Niめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771BE材質(ボディキャップ)C3771BE寸法S1(mm)20クラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75950165ZO37689215ZO-8AZO 600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ) 37689215600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)KITZ(キッツ)1個
4,998
欠品中
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37689242
2022-04-29
用途: 農薬散布の開閉バルブに使用。
y・m・b自動車・二輪車・自転車関連業

今までの付属のバルブ気密が悪くなったための交換です。
今の所問題ありません。
耐久性に期待です。

対象商品 : 37689233
2022-04-22
用途: トラックのエアー配管のバルブとして

トラクタのエアー連結配管につけてホースが切れた場合でもこのバルブをつけておけばエアーを止めて走行に使用なくできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする