呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状ストレート寸法L(mm)74寸法H(mm)40寸法L1(mm)26.5最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(+150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)80材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)寸法d(Φmm)15使用流体水、油、ガス寸法d3(mm)13ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD(Niめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771BE材質(ボディキャップ)C3771BE寸法S1(mm)26クラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ