※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG-FLX-トク FK-P002 W Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ 積水樹脂 75950219 KG-FLX-トク FK-P002 W Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ 積水樹脂 75950219 KG-FLX-トク FK-P002 W Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ 積水樹脂 75950219 KG-FLX-トク FK-P002 W Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ 積水樹脂 75950219

Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75950219 品番KG-FLX-トク FK-P002 W
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバー
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
様々な標示内容が対応可能です。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
施工性に優れます製品を被せ、付属の両面テープで固定するだけで施工可能です。
柔軟な製品であり、二次災害を防止します。

高さ(mm)650 幅(mm)230(195) 質量(g)270 材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系 標示面両面 表示内容駐車禁止 用途駐車場などの案内・歩道・自転車道の誘導・危険個所の注意喚起。黒くなった視線誘導標の視認性改善。
注意
※ポールコーン本体は別売です。
※「ポールコーン」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第2247387号)。
※「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする